CMT マルチインサートミリングカッター ディスクミリング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54734296 品番SRI55-I16
参考基準価格(税別)¥96,700 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
No.ツールNo.H30 寸法S(mm)7.2 寸法B(mm)8.2 勝手 取付ねじSR-S16M 寸法Tmax(mm)15.5 適合トルクスキーSR-K16 切削径(Φmm)55 チップタイプSI16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする