カーメックス
カーメックスの フライスカッター
カーメックスの カッター関連備品
CMT マルチインサートミリングカッター用 面取り付き溝入れチップ DIN471/472
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54734323
品番
SG16RW14H08
参考基準価格(税別)
¥71,100
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
形状
スパイラル刃
チップタイプ
SI16
溝幅(mm)
1.40
寸法R(mm)
0.10
角度α(°)
45
適合ホルダ
H27、28、29
H(最大)(mm)
0.85