CMT マルチインサートミリングカッター用 溝入れチップ DIN471/472

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個) 注文コード54734445 品番SG16RW19
参考基準価格(税別)¥71,100 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
仕様I.C.:3/8" 形状スパイラル刃 溝幅(mm)1.95 勝手 寸法R(mm)0.15 適合ホルダH27、28、29 チップタイプS16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする