カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
Uスタイル 右勝手 内径ねじ切チップ アメリカンバットレス(AMERICAN BUTTRESS)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5個)
注文コード
54738417
品番
27UIR3ABUTBMA
参考基準価格(税別)
¥30,050
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
勝手
右
ピッチ範囲(山数/inch)
3
使用コーナー数
3
チップサイズ
27U
材種
BMA