カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
Uスタイル 内外径ねじ切チップ 仕上げ刃無し55°
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54739074
品番
22UEIRLU55BMA
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(mm)
5.5-8.0
ピッチ範囲(山数/inch)
4.5-3.25
使用コーナー数
3
チップサイズ
22U
材種
BMA