Uスタイル 内外径ねじ切チップ 仕上げ刃無し55°

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5個) 注文コード 54739108 品番 27UEIRLU55BMA
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ピッチ範囲(mm)6.5-9.0 ピッチ範囲(山数/inch)4-2.75 使用コーナー数3 チップサイズ27U 材種BMA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする