カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
Uスタイル 内外径ねじ切チップ 仕上げ刃無し60°
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5個)
注文コード
54739153
品番
27UEIRLU60BMA
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
チップサイズ
27U
ピッチ範囲(mm)
6.5-9.0
ピッチ範囲(山数/inch)
4-2.75
材種
BMA
使用コーナー数
3