カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
Uスタイル 内径ねじ切チップ 仕上げ刃無し55°
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54739494
品番
08UIRLU55BMA
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(mm)
1.75-2.0
ピッチ範囲(山数/inch)
14-11
使用コーナー数
3
チップサイズ
8U
材種
BMA