Uスタイル 内径ねじ切チップ 仕上げ刃無し55°

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10個) 注文コード 54739503 品番 08UIRLU55MXC
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ピッチ範囲(mm)1.75-2.0 ピッチ範囲(山数/inch)14-11 使用コーナー数3 チップサイズ8U 材種MXC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする