A08048C131.0C-I アルミ用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用 チャンファー刃付 カーメックス 54739887

アルミ用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用 チャンファー刃付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ピッチ(mm)1.0
シャンク径(mm)8
全長(mm)64
内容量1本注文コード54739887品番A08048C131.0C-I
参考基準価格(税別)¥38,700販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
ピッチ(mm)1.0シャンク径(mm)8刃径(mm)4.8刃数3首長(mm)13.5油穴寸法Df(mm)6.4M並目M6寸法lF(mm)14.3全長(mm)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする