アルミ用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用 チャンファー刃付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54739896 品番 A10064C161.25C-
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ピッチ(mm)1.25 シャンク径(mm)10 刃径(mm)6.4 刃数3 首長(mm)16.9 油穴 寸法Df(mm)8.3 M並目M8 寸法lF(mm)17.9 全長(mm)73 M細目M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする