A08048C1420C-UN アルミ用 超硬ソリッドミルスレッド ユニファイ(UN) チャンファー刃付 カーメックス 54740009

アルミ用 超硬ソリッドミルスレッド ユニファイ(UN) チャンファー刃付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
シャンク径(mm)8
全長(mm)64
内容量1本注文コード54740009品番A08048C1420C-UN
参考基準価格(税別)¥38,700販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
ピッチ範囲(山数/inch)20ねじ(UNC)1/4油穴シャンク径(mm)8寸法Df(mm)6.8刃径(mm)4.8刃数3首長(mm)14.6寸法lF(mm)15.6全長(mm)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする