カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
内径ねじ切チップ BUTTRESS CASING (バットレスケーシング)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
TAPER IPF
0.75
材種
P25C
注文コード
54740054
品番
22IR5BUT0.75P25
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
TAPER IPF・材種
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
ピッチ範囲(山数/inch)
5
使用コーナー数
3
材種
P25C
チップ寸法(mm)
22
TAPER IPF
0.75