カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
内径ねじ切チップ Extreme-LINE CASING(エキシトリームラインケーシング)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54740124
品番
22IR5EL1.25BMA
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
5
使用コーナー数
3
材種
BMA
チップ寸法(mm)
22
TAPER IPF
1.25