カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
外径ねじ切チップ マルチ刃 ユニファイ(UN)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
チップ寸法(mm)
16
ピッチ範囲(山数/inch)
18
注文コード
54741269
品番
16ER18UN2MP25C
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
チップ寸法・ピッチ範囲・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
2
勝手
右
ピッチ範囲(山数/inch)
18
使用コーナー数
2
材種
P25C
チップ寸法(mm)
16