外径ねじ切チップ マルチ刃 ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個) チップ寸法(mm)16 ピッチ範囲(山数/inch)16 注文コード54741296 品番16ER16UN2MP25C
参考基準価格(税別)¥43,600 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はチップ寸法・ピッチ範囲・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る
刃数2 勝手 ピッチ範囲(山数/inch)16 使用コーナー数3 材種P25C チップ寸法(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする