カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
外径ねじ切バーチカルチップ TRAPEZ(DIN103)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5個)
注文コード
54741533
品番
27VER12TRBMA
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
勝手
右
ピッチ範囲(山数/inch)
12
使用コーナー数
3
材種
BMA
チップ寸法(mm)
27