カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
Uスタイル 内径ねじ切チップ TRAPEZ(DIN103)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5個)
材種
P25C
注文コード
54741646
品番
27VEL12TRP25C
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・チップサイズ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材種
P25C
使用コーナー数
3
チップ寸法(mm)
27
ピッチ範囲(山数/inch)
12
勝手
左