カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
外径ねじ切チップ 油井管用(V-0.055)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54741725
品番
22ER6API551.5MX
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
チップ寸法(mm)
22
ピッチ範囲(山数/inch)
6
勝手
右
材種
MXC
仕様
接続No.あるいはサイズ:NC10、NC12、NC13、NC16
TAPER IPF
1.5