外径ねじ切チップ UNJ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10個) 注文コード 54741865 品番 11ER48UNJP25C
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チップ寸法(mm)11 ピッチ範囲(山数/inch)48 勝手 材種P25C 使用コーナー数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする