カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
外径ねじ切チップ UNJ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全165種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54741944
品番
11ER40UNJBMA
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
チップ寸法(mm)
11
ピッチ範囲(山数/inch)
40
勝手
右
材種
BMA
使用コーナー数
3