カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
外径ねじ切チップ UNJ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全165種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54741953
品番
11ER24UNJP25C
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
チップ寸法(mm)
11
ピッチ範囲(山数/inch)
24
勝手
右
材種
P25C
使用コーナー数
3