カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
スイスライン 左勝手 外径ねじ切チップ ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5個)
注文コード
54744428
品番
GT19L0.75ISOBLU
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
0.75
勝手
左
使用コーナー数
3
材種
BLU
チップ寸法(mm)
19