スイスライン 左勝手 外径ねじ切チップ ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5個) 注文コード 54744464 品番 GT19L0.8ISOBLU
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ピッチ(mm)0.8 勝手 使用コーナー数3 材種BLU チップ寸法(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする