カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
スイスライン 右勝手 外径ねじ切チップ ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5個)
注文コード
54745679
品番
GT19R0.8ISOK20
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
0.8
勝手
右
使用コーナー数
3
材種
K20
チップ寸法(mm)
19