カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
スイスライン 左勝手 外径ねじ切チップ 仕上げ刃無し55°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5個)
注文コード
54747079
品番
GT19LG55BLU
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法X(mm)
2.8
勝手
左
寸法Y(mm)
1.7
ピッチ範囲(mm)
1.75-3.0
ピッチ範囲(山数/inch)
14-8
使用コーナー数
3
刃先角度(°)
55
材種
BLU
チップ寸法(mm)
19