スパイラルミルスレッド 外径用チップ ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5個) 注文コード 54747526 品番 H32E1.5ISO
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
ピッチ(mm)1.5 適合ホルダSRH32-5/SRH32-5M チップサイズH32 内径/外径外径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする