カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
スパイラルミルスレッド 内外径共用チップ BSPT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54747736
品番
H13-19BSPT
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ねじ径
3/8
適合ホルダ
SRH13-1
ピッチ範囲(山数/inch)
19
チップサイズ
H13
内径/外径
共用