スパイラルミルスレッド 内外径共用チップ BSPT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54747745 品番 H15-14BSPT
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ねじ径1/2-3/4 適合ホルダSRH15-1 ピッチ範囲(山数/inch)14 チップサイズH15 内径/外径共用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする