カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
スパイラルミルスレッド 内外径共用チップ BSPT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54747754
品番
H17-14BSPT
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ねじ径
1/2-3/4
適合ホルダ
SRH17-2、SRH17J-2
ピッチ範囲(山数/inch)
14
チップサイズ
H17
内径/外径
共用