カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
スパイラルミルスレッド 内外径共用チップ NPS
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(6個)
注文コード
54747779
品番
H15-14NPS
参考基準価格(税別)
¥65,400
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ねじ径
1/2-3/4
適合ホルダ
SRH15-1
ピッチ範囲(山数/inch)
14
チップサイズ
H15
内径/外径
共用