スパイラルミルスレッド 内外径共用チップ NPT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54747797 品番 H13-18NPT
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ねじ径3/8 適合ホルダSRH13-1 ピッチ範囲(山数/inch)18 チップサイズH13 内径/外径兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする