カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
スパイラルミルスレッド 内外径共用チップ NPT
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5個)
注文コード
54747824
品番
H45-8NPT
参考基準価格(税別)
¥86,500
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ねじ径
≧2 1/2"
適合ホルダ
SRH45-6、SRH45-6M
ピッチ範囲(山数/inch)
8
チップサイズ
H45
内径/外径
共用