カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
スパイラルミルスレッド 内外径共用チップ NPT
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(3個)
注文コード
54747833
品番
H63-8NPT
参考基準価格(税別)
¥51,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ねじ径
≧3"
適合ホルダ
SRH63-9
ピッチ範囲(山数/inch)
8
チップサイズ
H63
内径/外径
共用