スパイラルミルスレッド 内外径共用チップ NPTF

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(6個) 注文コード 54747849 品番 H13-18NPTF
参考基準価格(税別)¥65,400 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
ねじ径3/8 適合ホルダSRH13 ピッチ範囲(山数/inch)18 チップサイズH13 内径/外径兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする