カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
スパイラルミルスレッド 内外径共用チップ NPTF
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(6個)
注文コード
54747867
品番
H17-14NPTF
参考基準価格(税別)
¥65,400
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ねじ径
1/2-3/4
適合ホルダ
SRH17
ピッチ範囲(山数/inch)
14
チップサイズ
H17
内径/外径
兼用