スパイラルミルスレッド 内外径共用チップ NPTF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54747876 品番 H23-11.5NPTF
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじ径1"-2" 適合ホルダSRH23 ピッチ範囲(山数/inch)11.5 チップサイズH23 内径/外径兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする