カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
スパイラルミルスレッド 内外径共用チップ NPTF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54747885
品番
H32-11.5NPTF
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじ径
内径:1 1/4"-2"、外径:1"-2"
適合ホルダ
SRH32
ピッチ範囲(山数/inch)
11.5
チップサイズ
H32
内径/外径
兼用