カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
スパイラルミルスレッド 内外径共用チップ Whit(ウィット)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(6個)
注文コード
54747937
品番
H19-14W
参考基準価格(税別)
¥59,520
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ねじ径
G3/4-7/8
適合ホルダ
SRH19-3、SRH19J-3
ピッチ範囲(山数/inch)
14
チップサイズ
H19
内径/外径
兼用