スパイラルミルスレッド 内外径共用チップ Whit(ウィット)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5個) 注文コード 54747964 品番 H32-14W
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
ねじ径外径:≧G1/2" 適合ホルダSRH32-5/SRH32-5M ピッチ範囲(山数/inch)14 チップサイズH32 内径/外径兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする