スパイラルミルスレッド 内径用チップ ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54747973 品番 H13I1.0ISO
参考基準価格(税別)¥9,920 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
チップサイズH13 ピッチ(mm)1.0 内径/外径内径 M並目- M細目≧15 適合ホルダSRH13-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする