カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
スパイラルミルスレッド 内径用チップ ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54748059
品番
H17I1.5ISO
参考基準価格(税別)
¥9,920
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
チップサイズ
H17
ピッチ(mm)
1.5
内径/外径
内径
M並目
-
M細目
≧20
適合ホルダ
SRH17-2/SRH17J-2