スパイラルミルスレッド 内径用チップ ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(6個) 注文コード 54748086 品番 H19I1.5ISO
参考基準価格(税別)¥59,520 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
チップサイズH19 ピッチ(mm)1.5 内径/外径内径 M並目- M細目≧22 適合ホルダSRH19-3/SRH19J-3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする