カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
スパイラルミルスレッド 内径用チップ ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54748104
品番
H19I3.0ISO
参考基準価格(税別)
¥9,920
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
チップサイズ
H19
ピッチ(mm)
3.0
内径/外径
内径
M並目
M24、M27
M細目
≧25
適合ホルダ
SRH19-3/SRH19J-3