スパイラルミルスレッド 内径用チップ ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(2個) 注文コード 54748113 品番 H23I3.5ISO
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チップサイズH23 ピッチ(mm)3.5 内径/外径内径 M並目M30、M33 M細目≧30 適合ホルダSRH23-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする