カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
スパイラルミルスレッド 内径用チップ ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1ケース(3個)
注文コード
54748199
品番
H45I4.5ISO
参考基準価格(税別)
¥51,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
チップサイズ
H45
ピッチ(mm)
4.5
内径/外径
内径
M並目
-
M細目
≧54
適合ホルダ
SRH45-6/SRH45-6M