スパイラルミルスレッド 内径用チップ ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(3個) 注文コード 54748208 品番 H45I5.0ISO
参考基準価格(税別)¥51,900 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
チップサイズH45 ピッチ(mm)5.0 内径/外径内径 M並目M52 M細目≧55 適合ホルダSRH45-6/SRH45-6M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする