カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
スパイラルミルスレッド 内径用チップ ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54748226
品番
H45I6.0ISO
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
チップサイズ
H45
ピッチ(mm)
6.0
内径/外径
内径
M並目
M64、M68
M細目
≧57
適合ホルダ
SRH45-6/SRH45-6M