カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
スパイラルミルスレッド 内径用チップ ユニファイ(UN)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1ケース(6個)
注文コード
54748244
品番
H13I16UN
参考基準価格(税別)
¥59,520
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
チップサイズ
H13
ピッチ範囲(山数/inch)
16
内径/外径
内径
ねじ
(UN)5/8、1 1/16
適合ホルダ
SRH13-1