スパイラルミルスレッド 内径用チップ ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(6個) 注文コード 54748269 品番 H13I12UN
参考基準価格(税別)¥59,520 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
チップサイズH13 ピッチ範囲(山数/inch)12 内径/外径内径 ねじ(UN)1 1/16 適合ホルダSRH13-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする